항목 | 재떨이 |
기본 Dia. | 6" |
생산 능력 | 0.39 갤런 |
색상 | 회색 |
깊이 | 2.5 " |
마감재 | 금속 |
높이 | 10 " |
길이 | 6" |
자재 | 금속 |
장착 스타일 | 벽걸이 형 |
오프닝 수 | 1 |
오프닝 크기 | 5" |
셰이프 | 구형 |
내구력 | 무거운 의무 |
탑 디자인 | 둥근 천장 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 크기 | 기본 Dia. | 생산 능력 | 폭 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48L067 | 10 " | 10 " | 1.7 갤런 | 10 " | 검정 | 분말 코팅 질감 | 20 " | 10 " | ₩ 213,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.