항목 | 재떨이 |
기본 Dia. | 10 " |
생산 능력 | 1.7 갤런 |
색상 | 검정 |
마감재 | 분말 코팅 질감 |
높이 | 20 " |
길이 | 10 " |
자재 | 스테인리스 강 |
오프닝 수 | 1 |
오프닝 크기 | 10 " |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오프닝 크기 | 기본 Dia. | 생산 능력 | 폭 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11C824 | 5" | 6" | 0.39 갤런 | 2.5 " | 회색 | 금속 | 10 " | 6" | ₩ 241,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.