항목 | 업라이트 진공 |
공기 흐름 | CFM 120 |
A | 10 |
부대 유형 | 재갈 |
청소 경로 | 14 " |
건조 용량 | 3/4 갤런 |
필터 유형 | HEPA |
가구 가드 | 가능 |
처리 | 기능성 |
높이 | 44 " |
후드 높이 | 6" |
길이 | 12.5 " |
빛 | 아니 |
순 무게 | 20.6의 파운드 |
플러그 | 3 선 |
전원 코드 길이 | 50ft. |
소음 수준 | 70 dBA |
전압 | 120 |
품질 보증 | 1 년 |
폭 | 14.75 " |
선박 중량 (kg) | 5.18 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 공기 흐름 | 부대 유형 | 필터 유형 | 높이 | 항목 | 길이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97130 | 13.75 " | CFM 160 | 천 / 극세사 / 종이 | 3 단계 HEPA 여과 | 49 " | 경량 업라이트 진공 | 10 " | 8의 파운드 | ₩ 635,652 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.