그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베어링 퀵 샤프트 |
Dia. 공차 Max. | 0.7495 |
Dia. 허용 오차 Min. | 0.7490 |
길이 | 48 " |
자재 | 440C 스테인리스 스틸 |
샤프트 디아. | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 4.03 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7222200047 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QSSS 1 1/2L 60 | 60 " | 1.5 " | ₩ 1,627,587 | ||
QSSS 1/2L 48 | 48 " | 0.5 " | ₩ 360,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.