그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베어링 퀵 샤프트 |
Dia. 공차 Max. | 12 mm |
Dia. 허용 오차 Min. | 11.99 mm |
마감재 | 8 Ra 최대 |
길이 | 1000mm |
자재 | 탄소강 |
최소 표면 경도 | 60RC |
샤프트 디아. | 12mm |
타입 | 60 케이스 |
UPC | 662486466291 |
선박 중량 (kg) | 0.98 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 108.71 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7228501010 |
원산지 | MX |
모델 | 항목 | 길이 | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 16mm 1000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 1000mm | 16mm | 60 케이스 | ₩ 112,490 | |
QS 20mm 500 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 500mm | 20mm | 60 케이스 | ₩ 77,437 | |
QS 20mm 2000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 2000mm | 20mm | 60 케이스 | ₩ 311,150 | RFQ
|
QS 25mm 2000 | 선형 베어링 퀵 샤프트 | 2000mm | 25mm | 60 케이스 | ₩ 377,965 | RFQ
|
5/8 소프트 CTL X 48 | 선형 베어링 샤프트 | 48 " | 0.625 " | 경화되지 않음 | ₩ 80,885 | |
5/8 소프트 CTL X 72 | 선형 베어링 샤프트 | 72 " | 0.625 " | 경화되지 않음 | ₩ 91,507 | RFQ
|
3/4 소프트 CTL X 24 | 선형 베어링 샤프트 | 24 " | 0.75 " | 경화되지 않음 | ₩ 64,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.