EATON 91000T 시리즈 헤비 듀티 푸시버튼
Eaton 91000T 시리즈 헤비 듀티 푸시버튼은 누를 때 스위치나 회로를 활성화하는 데 사용됩니다. 그들은 일반적으로 전기 흐름을 제어하는 수단으로 전자 장치, 가전 제품 및 기계류에 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 버튼을 누르면 스위치가 닫히고 전기가 회로를 통해 흐릅니다.
- 버튼을 놓으면 스위치가 열리고 전기 흐름이 차단됩니다.
자주하는 질문
누름 버튼을 어떻게 연결합니까?
누름 버튼에는 두 개의 단자가 있습니다. 하나는 입력(전원)용이고 다른 하나는 출력(부하)용입니다. 입력 단자는 전원에 연결되고 출력 단자는 부하 또는 회로에 연결됩니다. 경우에 따라 접지 연결을 위해 세 번째 단자가 필요합니다.
작동하지 않는 푸시버튼 문제를 어떻게 해결합니까?
- 누름 버튼이 작동하지 않는 경우 첫 번째 단계는 버튼의 전원 공급을 확인하는 것입니다.
- 전원이 연결되어 있고 전압이 지정된 범위 내에 있는지 확인하십시오.
- 배선 연결이 안전하고 올바른지 확인하십시오.
이 누름 버튼을 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 푸시버튼을 깨끗하게 유지하십시오. 부드럽고 마른 천을 사용하여 먼지나 이물질을 닦아내십시오. 연마성 세척제 또는 솔벤트를 사용하지 마십시오.
- 누름 버튼이 제대로 연결되어 있고 모든 연결이 안전한지 확인하십시오.
- 균열, 칩 또는 부식과 같은 손상 징후가 있는지 푸시 버튼을 정기적으로 검사하십시오.
- 푸시 버튼이 제대로 작동하는지 정기적으로 테스트하십시오.
순간 푸시 버튼과 유지 푸시 버튼의 차이점은 무엇입니까?
순간 푸시버튼은 누르고 있는 동안 활성 상태를 유지하고 유지 푸시버튼은 다시 전환될 때까지 전환된 상태를 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배선 덕트 액세서리
- 플로어 박스 커버
- 플라스틱 전체 라운드
- 크리퍼 액세서리
- 유지 보수 세트 램
- 돌리/달리/운반기/무버
- 스토리지 보관함
- 파일
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈 : 시리즈 GMD
- KEO 카운터 싱크, 고속 강철, 3 날, 60도 포함 각도
- ENPAC 4913 시리즈, 유출 억제 노견
- VULCAN HART 활용
- AMS 타일 프로브
- TRICO 섬프 병
- VOLLRATH 푸드 프로세서
- BROAN NUTONE 배기 환풍기
- GRAINGER 호스 어댑터
- WEG Teao 삼상 통기 팬 농장 의무 모터