그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 일반 부싱 베어링 |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 5 / 8 " |
내부 Dia. 공차 | 0.0005 |
길이 | 1.5 " |
정기선 | 950단계 |
윤활제/루브리컨트 | 자기 윤활 |
자재 | 알루미늄 바디 |
외부 Dia. | 1.125 " |
외부 Dia. 공차 | 0.0005 |
정적 부하 용량 | 1450의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 -400 ~ 550도 |
타입 | 엽니다 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8483308020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.