항목 | 디지털 포켓 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | LR44 |
케이스 재질 | 합성물 |
데이터 보류 | 가능 |
학위 부문 | 0.1 |
디스플레이 | LCD |
분해능 | 0.1 F |
줄기 길이 | 4.9 " |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -58도 ~ 300도 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.