항목 | 볼트리스 경사 선반 스타터 장치 |
빔 용량 | 450의 파운드 |
색상 | 모래 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 용량 | 500의 파운드 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 60.78 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
모델 | 빔 용량 | 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZT7-3624S-5 | 450의 파운드 | 24 " | 36 " | ₩ 817,302 | RFQ
|
ZT7-4818S-5 | 350의 파운드 | 18 " | 48 " | ₩ 943,127 | RFQ
|
ZT7-4824S-5 | 350의 파운드 | 24 " | 48 " | ₩ 1,006,250 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.