항목 | 추가 선반 |
빔 용량 | 2250 |
선반 당 용량 | 2250의 파운드 |
색상 | 회색 |
건설 | 강철 |
갑판 | 아니 |
깊이 | 18 " |
높이 | 84 " |
부하 용량 | 2250의 파운드 |
자재 | 강철 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빔 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZLES-7218 MED 그레이 | 1750 | 72 " | ₩ 99,662 | RFQ
| |
ZLES-9618 MED 그레이 | 1250 | 96 " | ₩ 136,430 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.