TENNSCO ZLCS-6030D 추가 선반 높이 60 x 30 파티클보드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추가 선반 수준 |
색상 | 회색 |
갑판 | 파티클 보드 |
깊이 | 30 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
선반 용량 | 2250의 파운드 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 22.95 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.