TENNSCO ZLCS-4818 추가 선반 높이 48 x 18 데크 없음
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 추가 선반 수준 |
색상 | 회색 |
갑판 | 없음 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
선반 용량 | 2500의 파운드 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 6.57 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | US |
모델 | 빔 용량 | 갑판 | 데크 재료 | 깊이 | 선반 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLCS-4218 | - | 없음 | - | 18 " | 2500의 파운드 | 42 " | ₩ 88,042 | |
ZLCS-4224 | - | 없음 | - | 24 " | 2500의 파운드 | 42 " | ₩ 93,537 | |
ZLCS-4230 | - | 없음 | - | 30 " | 2500의 파운드 | 42 " | ₩ 100,922 | |
ZLCS-4236 | - | 없음 | - | 36 " | 2500의 파운드 | 42 " | ₩ 108,850 | |
ZLCS-4242 | - | 없음 | - | 42 " | 2500의 파운드 | 42 " | ₩ 118,107 | |
ZLCS-4830 | - | 없음 | - | 30 " | 2500의 파운드 | 48 " | ₩ 99,872 | |
ZLCS-4842 | - | 없음 | - | 42 " | 2500의 파운드 | 48 " | ₩ 114,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.