그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패치 코드 |
부팅 유형 | 릴리프 부트 |
카테고리 유형 | 6 |
색상 | 검정 |
커넥터 타입 | RJ45-8P8C |
코드 길이 | 0.5ft. |
자켓 소재 | PVC |
길이 | 0.15 M |
플러그 유형 | RJ45 |
셰이프 | 일주 |
차폐 | 없음 |
T568 표준 | 가능 |
온도. 범위 | -40도 ~ 167도 F |
UPC | 844660074984 |
철사 게이지 | 24 AWG |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8544422000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.