항목 | 볼트리스 랙 스타터 장치 |
선반 당 용량 | 2250의 파운드 |
색상 | 회색 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 그린 |
높이 | 84 " |
부하 용량 | 2250의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ZL7-7218-3 MED 그레이 | 1750의 파운드 | 72 " | ₩ 409,692 | RFQ
| |
ZL7-4818-3 MED 그레이 | 2250의 파운드 | 48 " | ₩ 313,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.