DAYTON 벨트 구동 관축 팬, 블레이드 직경 18인치
스타일 | 모델 | 치수 B | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | Hz | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7F951 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 4039 | 1719 | 11.4/5.7 | 60 | 0.72 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,087,595 | |
A | 7F946 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 3230 | 1375 | 7.6/3.8 | 60 | 0.34 | 위험한 위치, 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,114,195 | |
A | 7F948 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 3494 | 1487 | 9.2 / 4.4-4.6 | 60 | 0.48 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 2,958,760 | |
A | 7F945 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 3230 | 1375 | 5.8/2.9 | 60 | 0.34 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,147,515 | |
A | 7F955 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 4671 | 1988 | 13.6/6.8 | 60 | 0.91 | 위험한 위치, 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,322,847 | |
A | 7F957 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 5298 | 2255 | 14.4 / 8.0-7.2 | 60 | 1.29 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 4,011,070 | |
B | 4C661 | 12.5 " | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,285,307 | |
A | 7F949 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 3494 | 1487 | 9.0/4.5 | 60 | 0.48 | 위험한 위치, 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,197,250 | |
A | 7F952 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 4039 | 1719 | 11.4/5.7 | 60 | 0.72 | 위험한 위치, 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,338,037 | |
A | 7F954 | 12.5 " | 스파크 방지 알루미늄 | 4671 | 1988 | 14.0/7.0 | 60 | 0.91 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,270,785 | |
A | 7AF52 | 21.5 " | 알류미늄 | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,291,890 | |
A | 7AF48 | 21.5 " | 알류미늄 | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | 완전 밀폐형 비 환기 | ₩ 3,256,697 | |
A | 7AF47 | 21.5 " | 알류미늄 | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 2,932,054 | |
A | 7AF55 | 21.5 " | 알류미늄 | 5298 | 2255 | 4.5-4.1/2.0 | 60 | 1.29 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,734,885 | |
A | 7AF53 | 21.5 " | 알류미늄 | 4671 | 1988 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 0.91 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,606,522 | |
A | 7AF56 | 21.5 " | 알류미늄 | 5298 | 2255 | 8.7-8.4 | 50/60 | 1.29 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,701,529 | |
A | 7AF51 | 21.5 " | 알류미늄 | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,125,832 | |
A | 7AF49 | 21.5 " | 알류미늄 | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 2,972,777 | |
A | 7AF50 | 21.5 " | 알류미늄 | 3494 | 1487 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.48 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,340,295 |
벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 18인치
Dayton 벨트 구동 관축 팬은 수직 또는 수평으로 장착되어 페인트 스프레이 부스, 청소 탱크 및 혼합실의 환기구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 이 튜브형 축류 팬은 팬의 효율성을 향상시키기 위해 하우징과 블레이드 사이에 작은 간격만 있는 원통형 튜브형 구조 내부에 포함된 디스크형 휠 또는 프로펠러를 특징으로 합니다. 구운 에나멜 페인트로 마감 처리된 스틸 하우징과 녹 방지 및 구조적 강도를 위한 스파크 방지 알루미늄/알루미늄 프로펠러가 있습니다. 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 애플리케이션에 따라 팬을 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 6~1375rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 2255개의 블레이드 튜브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비유 해 및 유해 폐기물 라벨
- 유리 섬유 계단 트레드
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 오버 헤드 도어 스톱 및 홀더
- 압력 게이지 사이펀
- 실험실 장비
- 릴레이
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 와이어 관리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- GRAINGER 고무 롤, EPDM
- APPROVED VENDOR 깔때기 플라스틱 림 스템
- BISHOP-WISECARVER 선형 가이드 720mm
- APPROVED VENDOR P 트랩 20 게이지 황동 파이프 1 인치
- VESTIL ATP 시리즈 알루미늄 트레드플레이트 플랫폼 트럭, 싱글 핸들
- BENCHMARK SCIENTIFIC SmartBlue 시리즈 Transilluminators
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 플랜지형 샤프트 마운트
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 가공 가능한 보어 스테인리스 스틸 샤프트 커플링
- HUMBOLDT 슬라이드 해머