DAYTON 7F951 팬 튜브 축 방향 18인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 18 " |
블레이드 소재 | 스파크 방지 알루미늄 |
볼트 서클 직경 | 19.875 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 4039 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 3841 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 3624 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 3112 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 1850 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 923 |
치수 A | 21.125 " |
치수 B | 12.5 " |
차원 C | 18.5 " |
치수 D | 16.5 " |
치수 E | 5 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 1719 |
완전 부하 암페어 | 11.4/5.7 |
높이 | 31 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 21-1 / 8 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 18-1 / 2 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 18.5 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.72 |
최대 깊이 | 16.5 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 9" |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 18.5 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 26 |
전압 | 115/230 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 41.81 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 치수 B | 블레이드 소재 | CFM @ 0.000 인치 SP | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | Hz | 맥스. BHP | 모터 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C661 | 12.5 " | 알류미늄 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,285,307 | |
7AF47 | 21.5 " | 알류미늄 | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 2,932,055 | |
7AF48 | 21.5 " | 알류미늄 | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | 완전 밀폐형 비 환기 | ₩ 3,256,697 | |
7AF49 | 21.5 " | 알류미늄 | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 2,972,777 | |
7AF50 | 21.5 " | 알류미늄 | 3494 | 1487 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.48 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,340,295 | |
7AF51 | 21.5 " | 알류미늄 | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,125,832 | |
7AF52 | 21.5 " | 알류미늄 | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | ₩ 3,291,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.