TENNSCO WBAT-1-3096W 작업대 96인치 너비 x 30인치 깊이 x 3000파운드 경재
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 워크 벤치 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 회색 |
깊이 | 30 " |
가장자리 유형 | 직진 |
마감재 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 35 3/8 ~ 41 3/8 " |
다리 유형 | 직진 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
표면 재질 | 정육점 블록 |
최고 두께 | 1.75 " |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 89.45 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 248.92 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 부하 용량 | 표면 재질 | 최고 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBAT-1-3660P | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 800의 파운드 | 얇은 판 모양의 | 1.5 " | 60 " | ₩ 1,138,602 | ||
WBAT-1-3660W | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 3800의 파운드 | 정육점 블록 | 1.75 " | 60 " | ₩ 1,378,457 | ||
WBAT-1-3672P | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 750의 파운드 | 얇은 판 모양의 | 1.5 " | 72 " | ₩ 1,210,667 | RFQ
| |
WBAT-1-3672W | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 3600의 파운드 | 정육점 블록 | 1.75 " | 72 " | ₩ 1,557,920 | RFQ
| |
WBAT-1-3696P | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 1200의 파운드. | 얇은 판 모양의 | 1.5 " | 96 " | ₩ 1,646,662 | RFQ
| |
WBAT-1-3696W | 36 " | 35 3/8 ~ 41 3/8 " | 4000의 파운드 | 정육점 블록 | 1.75 " | 96 " | ₩ 2,614,325 | RFQ
| |
WBA-1-3060SHB | 30 " | 27 7/8 ~ 35 3/8 " | 2500의 파운드 | 파티클 보드 | 1.5 " | 60 " | ₩ 846,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.