TENNSCO RXHS-722472MED GR 대용량 스토리지 랙 72인치 W x 72인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대용량 랙 |
선반 당 용량 | 2750의 파운드 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 구운 에나멜 |
높이 | 72 " |
부하 용량 | 13,000의 파운드 |
자재 | 16가. 강철 |
선반 수 | 5 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 139.71 |
선박 높이 (cm) | 182.88 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 선반 당 용량 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RXHS-481884MED GR | 4000의 파운드 | 18 " | 84 " | 48 " | ₩ 917,385 | RFQ
|
RXHS-602484MED GR | 3250의 파운드 | 24 " | 84 " | 60 " | ₩ 1,181,897 | RFQ
|
RXHS-722496MED GR | 2750의 파운드 | 24 " | 96 " | 72 " | ₩ 1,536,010 | RFQ
|
RXHS-361872 MED GR | 4000의 파운드 | 18 " | 72 " | 36 " | ₩ 792,470 | RFQ
|
RXHS-481872MED GR | 4000의 파운드 | 18 " | 72 " | 48 " | ₩ 916,387 | RFQ
|
RXHS-362496MED GR | 4000의 파운드 | 24 " | 96 " | 36 " | ₩ 935,777 | RFQ
|
RXHS-963684MED GR | 2600의 파운드 | 36 " | 84 " | 96 " | ₩ 2,585,520 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.