TENNSCO QO5-4812AB 추가 선반 87인치 높이 48인치 폭 12인치 깊이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 회색 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 87 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 5 |
선반 조정 | 1 "단위 |
선반 용량 | 500의 파운드 |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 애드온 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 220.98 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 계량기 | 선반 용량 | 선반 스타일 | 선반 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOH5-3618S | 18 " | 20 | 850의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | ₩ 537,005 | RFQ
| |
QOH5-3624S | 24 " | 20 | 800의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 36 " | ₩ 631,312 | RFQ
| |
QOH5-4818S | 18 " | 20 | 550의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | ₩ 645,820 | RFQ
| |
QOH5-4824S | 24 " | 20 | 550의 파운드 | 엽니다 | 입문 | 48 " | ₩ 724,727 | RFQ
| |
QOH5-3618AB | 18 " | 20 | 850의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 36 " | ₩ 493,955 | RFQ
| |
QOH5-4812AB | 12 " | 20 | 650의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 48 " | ₩ 518,490 | RFQ
| |
QOH5-4818AB | 18 " | 20 | 550의 파운드 | 엽니다 | 애드온 | 48 " | ₩ 609,927 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.