항목 | 모듈 형 캐비닛 |
조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
높이 | 32 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 31.05 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.