그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 85 |
연장 | 200% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | EPDM 고무 |
최대 온도 | 220 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 2000의 PSI |
두께 | 1 / 64 " |
타입 | 군사 사양 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
21252132EPDM85D | 평원 | 1 / 32 " | 12 " | ₩ 33,372 | |
21252116EPDM85D | 평원 | 1 / 16 " | 12 " | ₩ 52,255 | |
21252332EPDM85D | 평원 | 3 / 32 " | 12 " | ₩ 75,827 | |
2125218EPDM85D | 평원 | 1 / 8 " | 12 " | ₩ 110,495 | |
21252316EPDM85D | 평원 | 3 / 16 " | 12 " | ₩ 154,560 | |
2125214EPDM85D | 평원 | 1 / 4 " | 12 " | ₩ 196,577 | |
21252132EPDM85M | 비 접착 성 | 1 / 32 " | 36 " | ₩ 102,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.