TENNSCO CMS-242472-A 옷장 사물함 (1)와이드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 옷장 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 중간 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 최근 |
개구 부당 후크 | (2) 하나의 프롱 |
유산 | 포함되지 않음 |
사물함 구성 | (1) 와이드 |
로커 도어 유형 | 루버 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 24 " |
오프닝 높이 | 72 " |
개방 폭 | 24 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 24 " |
층 | 한 |
선박 중량 (kg) | 56.7 |
선박 높이 (cm) | 191.77 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사물함 구성 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 로커 도어 유형 | 자재 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 조립 된 | 회색 | 루버 | 강철 | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ₩ 1,341,287 | RFQ
| |
CMS-242172-1SD | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 조립 된 | 모래 | 루버 | 강철 | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ₩ 1,341,287 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 다리로 조립 | 모래 | 통풍 | 강철 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,005,462 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 다리없이 조립 | 모래 | 통풍 | 강철 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,019,707 | RFQ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 다리없이 조립 | 회색 | 통풍 | 강철 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,019,707 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED 그레이 | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 다리로 조립 | 회색 | 통풍 | 강철 | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | ₩ 1,005,462 | RFQ
| |
CMS-242172-AMG | (1) 와이드, (1) 오프닝 | 조립 된 | 중간 회색 | 루버 | 강철 | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | ₩ 1,284,797 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.