TENNSCO CBL6-121812-1 ACCENT C-thru Box Locker 미조립 12인치 너비
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | C-Thru Box 보관함 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 타입 | 자물쇠 걸쇠 |
유산 | 6 "다리 포함 |
잠금 유형 | 옵션으로 내장 된 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | Clearview |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
자재 | 강철 |
오프닝 깊이 | 16.875 " |
오프닝 높이 | 10.625 " |
개방 폭 | 9.625 " |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 조립 / 미 조립 | 색상 | 유산 | 사물함 구성 | 오프닝 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL6-121812-3 악센트 | 조립 된 | 파란색 | 6 "다리 포함 | (3) 와이드, (6) 사람 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,078,580 | RFQ
|
CBL6-121812-3 모래 | 미 조립 | 모래 | 6 "다리 포함 | (3) 와이드, (6) 사람 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,078,580 | RFQ
|
CBL6-121212-3 모래 | 미 조립 | 모래 | 6 "다리 포함 | (3) 와이드, (6) 사람 | 10.875 " | 12 " | 36 " | ₩ 2,037,962 | RFQ
|
CBL6-121512-1 중간 GR | 조립 된 | 회색 | 6 "다리 포함 | (1) 와이드, (6) 사람 | 13.875 " | 15 " | 12 " | ₩ 805,157 | RFQ
|
CBL6-121812-1 중간 GR | 미 조립 | 회색 | 6 "다리 포함 | (1) 와이드, (6) 사람 | 16.875 " | 18 " | 12 " | ₩ 817,162 | RFQ
|
CBL6-121812-3 중간 GR | 미 조립 | 회색 | 6 "다리 포함 | (3) 와이드, (6) 사람 | 16.875 " | 18 " | 36 " | ₩ 2,078,580 | RFQ
|
CBL6-121512-3 모래 | 미 조립 | 모래 | 6 "다리 포함 | (3) 와이드, (6) 사람 | 13.875 " | 15 " | 36 " | ₩ 2,047,850 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.