TENNSCO 7218ELBK 보관 캐비닛 검정색 36인치 너비 x 18인치 깊이 전자 잠금 장치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스토리지 캐비닛 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
캐비닛 색상 | 검정 |
캐비닛 깊이 | 18 " |
캐비닛 높이 | 36 " |
캐비닛 너비 | 36 " |
문 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 24 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | SCS Indoor Advantage 인증 |
핸들 스타일 | 당기세요 |
높이 범위 | 전체 높이 |
잠금 장치 | 전자 키패드 |
자재 | 강철 |
캐비닛 선반 수 | 4 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 0 |
선반 용량 | 150의 파운드 |
강도 등급 | Commercial |
스타일 | 선반 |
선박 중량 (kg) | 58.95 |
선박 높이 (cm) | 189.74 |
선박 길이 (cm) | 53.85 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 범위 | 조립 / 미 조립 | 조립 | 잠금 장치 | 잠금 시스템 | 문 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470 회색 | - | 미 조립 | 미 조립 | - | 3 포인트 | 2 | 18 " | 72 " | ₩ 1,246,017 | RFQ
| |
BCD18-72MGY | - | - | 용접 | - | 3 포인트 | - | 18 " | 72 " | ₩ 1,061,550 | RFQ
| |
BCD18-72SD | - | - | 용접 | - | 3 포인트 | - | 18 " | 72 " | ₩ 1,061,550 | RFQ
| |
BCD18-72BK | - | - | 용접 | - | 3 포인트 | - | 18 " | 72 " | ₩ 1,061,550 | RFQ
| |
7224BK | - | 조립 된 | 용접 | - | 3 포인트 | 2 | 24 " | 72 " | ₩ 1,474,480 | RFQ
| |
J2478SUBK | - | 조립 된 | 용접 | - | 3 포인트 | 2 | 24 " | 78 " | ₩ 2,515,677 | RFQ
| |
7218 년 | - | 조립 된 | 용접 | - | 3 포인트 | 2 | 18 " | 72 " | ₩ 1,277,657 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.