그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 히터 |
지름 | 1 / 2 " |
리드 길이 | 10 " |
길이 | 2.5 " |
맥스. 온도 능력 | 1200도 F |
정밀 칼집 Dia. 공차 | +/- 0.002 " |
시스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
UPC | 818273339488 |
전압 | 120 |
와트 밀도 | 40W / sq. 에. |
와트 | 125 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LDC00015 | 1 / 4 " | 2" | 27W / sq. 에. | 32 | ₩ 41,965 | |
LDC01949 | 1 / 4 " | 2.5 " | 29W / sq. 에. | 40 | ₩ 52,850 | |
LDC01950 | 1 / 4 " | 3" | 36W / sq. 에. | 60 | ₩ 40,075 | |
LDC00022 | 1 / 4 " | 4" | 36W / sq. 에. | 100 | ₩ 39,900 | |
LDC00025 | 1 / 4 " | 6" | 35W / sq. 에. | 150 | ₩ 48,195 | |
LDC00002 | 3 / 16 " | 1.5 " | 30W / sq. 에. | 20 | ₩ 49,490 | |
LDC00005 | 3 / 16 " | 3" | 29W / sq. 에. | 45 | ₩ 63,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.