GUARDAIR Ultra Whisper Jet 시리즈 에어건
스타일 | 모델 | 색상 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | U80LJ024AA3 | 크롬 | 32 " | ₩ 70,720 | |
A | U80LJ072AA3 | 크롬 | 79 " | ₩ 87,980 | RFQ
|
A | U80LJ018AA3 | 크롬 | 25 " | ₩ 68,579 | |
A | U80LJ036AA3 | 크롬 | 43 " | ₩ 75,040 | |
B | U80LJ024AA2 | 회색 | 32 " | ₩ 70,720 | |
A | U80LJ012AA3 | 회색 | 19 " | ₩ 66,439 | |
A | U80LJ048AA3 | 회색 | 55 " | ₩ 79,359 | |
B | U80LJ012AA2 | 회색 | 19 " | ₩ 66,439 | |
B | U80LJ018AA2 | 회색 | 25 " | ₩ 68,579 | |
B | U80LJ036AA2 | 회색 | 43 " | ₩ 75,040 | |
B | U80LJ048AA2 | 회색 | 55 " | ₩ 79,359 | |
B | U80LJ072AA2 | 회색 | 79 " | ₩ 87,980 | RFQ
|
Ultra Whisper Jet 시리즈 에어건
Guardair Ultra Whisper Jet 시리즈 공기총은 WhisperJet 노즐 기술을 사용하여 감소된 소음 수준(97dBA)에서 강력한 추력 등급을 제공합니다. 이 공기총에는 비교할 수 없는 사용자 편의를 위한 전체 길이의 윤곽 트리거가 있는 피스톨 그립 스타일 핸들과 노즐 막힘을 방지하기 위한 단단한 원추형 팁이 있는 알루미늄 확장이 있습니다. 모든 장치에는 편리한 보관 시설을 위해 재배치할 수 있는 특허받은 조절 가능한 걸이 고리가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Power Hacksaw 액세서리
- 토양 테스트 침투 계 액세서리
- 소화기 브래킷
- 고정식 가스 검지기
- 에어 브레이크 튜브
- 캐비닛
- 업장가구
- 지게차 및 지게차 부착물
- 엔진
- 휴대용 쿨러 및 음료
- PEMKO 마그네틱 도어 프레임 Weatherstrip
- STANLEY 핀 펀치
- EDWARDS SIGNALING 시스템 및 스트로브
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 버터플라이 밸브
- GRUVLOK 엔드 가드 티셔츠
- GRAINGER 트래픽 콘 표지판
- TOUGH GUY 화장지 디스펜서
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 140 체인
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기