그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기총 |
공기 소비 | 40SCFM |
본체 재질 | 알류미늄 |
바디 스타일 | 권총 그립 |
색상 | 크롬 |
확장 크기 | 18 " |
인 레트 크기 | 3/8 "(F) NPT |
맥스. dBA | 97 |
맥스. 입구 압력 | 120의 PSI |
대통 주둥이 | 위스퍼 제트 (R) |
노즐 길이 | 1-1 / 2 " |
출구 크기 | 3/4 "(F) NPT |
산출 | 1.9lbf |
전체 길이 | 25 " |
트리거 | 지레 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8424209000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
U80LJ048AA2 | 회색 | 55 " | ₩ 79,359 | |
U80LJ012AA2 | 회색 | 19 " | ₩ 66,439 | |
U80LJ018AA2 | 회색 | 25 " | ₩ 68,579 | |
U80LJ024AA2 | 회색 | 32 " | ₩ 70,720 | |
U80LJ036AA2 | 회색 | 43 " | ₩ 75,040 | |
U80LJ072AA2 | 회색 | 79 " | ₩ 87,980 | RFQ
|
U80LJ012AA3 | 회색 | 19 " | ₩ 66,439 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.