그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
제어 범위 | 화씨 140도에서 열기, 화씨 110도에서 닫기 |
깊이 | 1.5 " |
차동 | 15도 F |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 10 |
높이 | 9 / 16 " |
입력 전압 | 120에서 240 VAC로 |
스위치 수 | 1 |
스위치 동작 | 스냅 |
UPC | 094716226717 |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9032100060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.