그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 스트립 히터 |
요소 폭 | 1-1 / 2 " |
핀을 가로 지르는 H x W | 1-3 / 8 x 2 인치 |
자재 | 니켈 도금 강 |
맥스. 칼집 온도. | 1200도 F |
장착 치수 | 29.5 " |
실장 형 | 표면 실장 |
전체 길이 | 30.5 " |
상 | 1 |
나사 크기 | 10-32 |
시스 재질 | 원활한 304 스테인레스 스틸 |
터미널 | 각 끝 |
전압 | 240V |
와트 밀도 | 21W / sq. 에. |
와트 | 1800 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 77.98 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 장착 치수 | 전체 길이 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSF00531 | 24.5 " | 25.5 " | 22W / sq. 에. | 1500 | ₩ 232,750 | |
CSF00165 | 24.5 " | 25.5 " | 35W / sq. 에. | 2400 | ₩ 240,205 | |
CSF00167 | 25.75 " | 26.75 " | 34W / sq. 에. | 2500 | ₩ 250,092 | |
CSF00533 | 32.5 " | 33.5 " | 21W / sq. 에. | 2100 | ₩ 311,622 | |
CSF00178 | 32.5 " | 33.5 " | 32W / sq. 에. | 3150 | ₩ 302,522 | |
CSF00217 | 41.5 " | 42.5 " | 31W / sq. 에. | 4150 | ₩ 444,132 | |
CSF00534 | 47 " | 48 " | 15W / sq. 에. | 2250 | ₩ 495,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.