그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 5.06 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 워블 스틱 |
A | 3A / 0.27A |
연락처 양식 | 해당 사항 없음 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
운동 | 전 방향 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
운영력 | 1.15 인치-파운드 |
온도 운영. | -25도 ~ 70도 F |
여행 & 티켓 | 90 학위 |
UPC | 785901646785 |
정격 전압 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ZCKE08 | 1.44 인치-온스 | ₩ 116,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.