그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 리미트 스위치 본체 |
AC 접점 등급 | 10VAC에서 240A |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
IP 등급 | 66, 67 |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 4, 12 |
온도 운영. | -13도 ~ 158도 F |
UPC | 785901290438 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
원산지 | FR |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | 전기 연결 | IP 등급 | 항목 | NEMA 평가 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCKJ1D | 10VAC에서 240A | 1NO / 1NC | 4 핀 M12 커넥터 | 66 | 리미트 스위치 본체, M12 연결 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 300,492 | ||
ZCP21M12 | 4VAC에서 300A | 1NO / 1NC | 4 핀 M12 커넥터 | 65 | 소형 리미트 스위치 본체, M12 연결 | 1, 4, 12 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 157,710 | ||
ZCT21N12 | 6VAC에서 300A | 1NO / 1NC | 스크류 터미널 | 65 | 소형 리미트 스위치 본체, 1/2 "NPT 연결 | 1, 4, 12 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 121,397 | ||
ZCD21M12 | 10VAC에서 240A | 1NO / 1NC | 4 핀 M12 커넥터 | 66, 67 | 소형 리미트 스위치 본체, M12 연결 | 1, 2, 3, 4, 12 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 227,447 | ||
ZCMD21 | 10VAC에서 240A | 1NO / 1NC | 플러그인 | 66, 67 | 소형 리미트 스위치 본체 | 4X, 6P, 12, 13 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 136,920 | ||
ZCMD21M12 | 4VAC에서 300A | 1NO / 1NC | 4 핀 M12 커넥터 | 66, 67 | 미니어처 리미트 스위치 본체, M12 연결 | 4X, 6P, 12, 13 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 223,720 | ||
ZCMD25 | 10VAC에서 240A | 1NO / 1NC | 플러그인 | 66, 67 | 소형 리미트 스위치 본체 | 4X, 6P, 12, 13 | -13도 ~ 158도 F | ₩ 114,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.