그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 내부 스레드 커넥터 |
끝 1 핀 수 | 5 |
끝 1 스레드 | M12 |
끝 2 연결 유형 | 나선 |
끝 2 핀 수 | 0 |
IP 등급 | 67 |
자켓 색상 | 검정 |
맥스. 암페어 | 3A |
맥스. 전압 | 125VAC / 150VDC |
도체 수 | 5 |
온도. 범위 | -40도 ~ 85도 C |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 9.98 |
선박 폭 (cm) | 11.48 |
HS 코드 | 8536904000 |
모델 | 끝 1 핀 수 | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
XZCC12FCM40B | 4 | 4 | ₩ 33,985 | |
XZCC12FCM50B | 5 | 5 | ₩ 35,875 | |
XZCC12FDM40B | 4 | 4 | ₩ 37,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.