그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 초음파 센서 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | 아니 |
깊이 | 60mm |
거리 감지 | 508mm |
전기 연결 | 4 핀 M12 수 커넥터 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 44mm |
맥스. 하중 | 100mA |
NEMA 평가 | 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
작동 주파수 | 40 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -20도 ~ 65도 C |
산출 | PNP |
UPC | 785901684176 |
폭 | 18mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 산출 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XX7F1A2NAL01M12 | 33mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 19 | 100 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | NPN | 8mm | ₩ 604,817 | ||
XX7F1A2PAL01M12 | 33mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 19 | 100 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | PNP | 8mm | ₩ 575,207 | ||
XX7K1A2PAM12 | 85mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 30 " | 80 Hz에서 | 0도 ~ 50도 C | PNP | 17mm | ₩ 1,058,540 | ||
XX7V1A1NAM12 | 60mm | 4 핀 M12 수 커넥터 | 44mm | 40 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | NPN | 18mm | ₩ 301,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.