TELEMECANIQUE 센서 직사각형 초음파 센서
필터
케이스 재질 : 플라스틱 , 회로 유형: 아니 , IP 등급: 67 , 최대. 짐: 100mA , NEMA 등급: 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
스타일 | 모델 | 깊이 | 전기 연결 | 길이 | 작동 주파수 | 작동 온도 범위 | 산출 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XX7F1A2PAL01M12 | 33mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 19 | 100 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | PNP | 8mm | ₩ 542,325 | |
A | XX7F1A2NAL01M12 | 33mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 19 | 100 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | NPN | 8mm | ₩ 696,412 | |
B | XX7V1A1PAM12 | 60mm | 4 핀 M12 수 커넥터 | 44mm | 40 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | PNP | 18mm | ₩ 471,957 | |
B | XX7V1A1NAM12 | 60mm | 4 핀 M12 수 커넥터 | 44mm | 40 Hz에서 | -20도 ~ 65도 C | NPN | 18mm | ₩ 308,910 | |
C | XX7K1A2PAM12 | 85mm | 4핀 마이크로 커넥터 | 30 " | 80 Hz에서 | 0도 ~ 50도 C | PNP | 17mm | ₩ 1,069,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스팀 테이블 음식 팬 및 삽입물
- 장치를 통한 방화 통과
- 욕실 팬
- 도관 전압 마커
- 탬퍼
- 측정 및 레이아웃 도구
- 자동차 견인
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 리프팅 하드웨어
- 나사산 및 개스킷 실란트
- KEO 카운터 싱크 / 디버링 도구, 코발트, 0 플루트, 60도 포함 각도
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 12.5V
- MACROMATIC TD-813 시리즈, 시간 지연 릴레이, 120VAC / DC
- HOFFMAN Syspend 180 Max 시리즈 튜브
- THOMAS & BETTS 54170 시리즈 러그 압축 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-28 Unef
- VESTIL MWP 시리즈 스핀 어태치먼트
- 3M 필름 테이프
- SPEAKMAN 밸브 어셈블리
- ELOBAU 장착 브래킷