플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XUX0AKSAM12 광전 센서 131ft Pnp / npn No / nc | AG7BJJ 4AJ36

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 광전 센서 131ft Pnp/npn No/nc

재고 있음 있음
항목: AG7BJJ 모델: XUX0AKSAM12크로스 참조: 4AJ36

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 461,440 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목광전 센서
본체 재질PBT
회로 유형NPN / PNP
깊이3.43 "
전기 연결M12 커넥터
IP 등급65, 67
길이4.49 "
광원적외선 LED
맥스. 부하 전류100mA
맥스. 감지 거리131 피트
NEMA 평가IP67
작동 주파수250 Hz에서
작동 온도 범위-25도 ~ 55도 C
동작 모드밝게 또는 어둡게 선택 가능
전원 요구 사항12 ~ 24VDC
평균응답시간25.0 밀리 초
감지 방법빔 투과, 확산 배경 억제, 편광 역 반사
셰이프직사각형의
1.2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)13.46
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8541408000

제품 변형

프로덕트모델깊이전기 연결길이가격
TELEMECANIQUE 센서 XUX0AKSAT16 광전 센서 131ft Pnp / npn No / nc | AG7BJG 4AJ29 XUX0AKSAT163.44 "스크류 터미널5"1.18 "₩ 467,687

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUX0AKSAM12 광전 센서 131ft Pnp/npn No/nc
₩ 461,440 /단위