TELEMECANIQUE 센서 PNP / NPN, 솔리드 스테이트 릴레이 NO / NC 다중 모드 광전 센서
필터
바디 재질 : PBT , 회로 유형: NPN / PNP , IP 등급: 65, 67 , NEMA 등급: IP67 , 동작 주파수: 250 Hz에서 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 55도 C , 작동 모드: 밝게 또는 어둡게 선택 가능 , 전력 요구 사항: 12 ~ 24VDC , 응답 시간: 25.0 밀리 초 , 감지 방법: 빔 투과, 확산 배경 억제, 편광 역 반사 , 모양: 직사각형의
스타일 | 모델 | 깊이 | 전기 연결 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XUX0AKSAM12 | 3.43 " | M12 커넥터 | 4.49 " | 1.2 " | ₩ 471,450 | |
B | XUX0AKSAT16 | 3.44 " | 스크류 터미널 | 5" | 1.18 " | ₩ 460,267 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 캐리어 서비스 카트 및 바
- 폴리 비닐 리덴 파이프
- 파이프 및 튜브 클램프
- 식품 서비스 디스펜서
- 진동 포장 장비 액세서리
- 전기 박스
- 자동차 인테리어
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- REFLEXITE 10 년 반사 테이프, 스쿨 버스
- BUYERS PRODUCTS 트리플 타원형 라이트 박스
- WESTWARD 검사 거울
- TENNSCO LSCF 시리즈 코너 필러
- EATON BR 시리즈 서지 비커
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 32B-2 체인 번호
- LINN GEAR 스퍼 기어, 10 직경 피치
- CONDOR 가죽 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A4
- ALLEGRO SAFETY 휴대용 연기 추출기
- VESTIL PM6 시리즈 모든 기능을 갖춘 팔레트 트럭