플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XU9M18MA230 광전 센서 13 피트 Spst | AG7DHE 5JV45

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 광전 센서 13피트 Spst

재고 있음 있음
항목: AG7DHE 모델: XU9M18MA230크로스 참조: 5JV45

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 542,150 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목광전 센서
본체 재질니켈 도금 황동
회로 유형솔리드 스테이트 릴레이 SPST
깊이2.2 "
지름18mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급67
길이0.7 "
광원빨간색과 노란색 LED
맥스. 부하 전류200mA
맥스. 감지 거리13 피트
NEMA 평가평가되지 않음
작동 주파수25 Hz에서
작동 온도 범위-25도 ~ 55도 C
동작 모드다크 온
전원 요구 사항24 ~ 240VAC / DC
평균응답시간20.0 밀리 초
감지 방법편광 역 반사
셰이프원통
0.7 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)12.95
선박 길이 (cm)8.13
선박 폭 (cm)4.57
HS 코드8541408000

제품 변형

프로덕트모델깊이동작 모드감지 방법가격
TELEMECANIQUE 센서 XU2M18MA230 광전 센서 590.6 In Spst | AG7DHC 5JV43 XU2M18MA2302.44 "다크 온투과형₩ 779,852
TELEMECANIQUE 센서 XU2M18MB230 광전 센서 48 피트 Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "불을 켜다투과형₩ 713,790
TELEMECANIQUE 센서 XU9M18MB230 광전 센서 13 피트 Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "불을 켜다편광 역 반사₩ 505,505

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU9M18MA230 광전 센서 13피트 Spst
₩ 542,150 /단위