플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XSDH607339H7 직사각형 근접 센서 유도형 PNP | AH2NPQ 2CX64

TELEMECANIQUE SENSORS XSDH607339H7 직사각형 근접 센서 유도형 PNP

재고 있음 있음
항목: AH2NPQ 모델: XSDH607339H7상호 참조: 2CX64

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 476,892 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목직사각형 근접 센서
기본 소재플라스틱
케이스 재질플라스틱
회로 유형PNP
깊이40mm
거리 감지60.0mm
전기 연결나사 클램프 터미널
IP 등급67
길이80mm
맥스. 현재 부하200mA
NEMA 평가3, 4, 6, 12, 13
작동 주파수50 Hz에서
작동 온도 범위-13도 ~ 158도 F
출력 모드아니오 / NC
전원 요구 사항12 ~ 48VDC
감지 방법유도
차폐 / 비 차폐차폐되지 않은
80mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)10.41
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)6.6
원산지FR

제품 변형

프로덕트모델작동 주파수케이스 재질회로 유형전원 요구 사항차폐 / 비 차폐깊이전기 연결가격
TELEMECANIQUE 센서 XS7D1A1PAM12 직사각형 근접 센서 PNP 차폐 없음 | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 Hz에서플라스틱PNP12 ~ 24VDC차폐80mm26mm4 핀 M12 수 커넥터₩ 410,375
TELEMECANIQUE 센서 XS7E1A1DAL2 직사각형 근접 센서 유도 형 2 와이어 NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hz에서플라스틱2 와이어12 ~ 24VDC차폐26mm13mm2m 케이블₩ 258,352
TELEMECANIQUE 센서 XS8C1A1MAL2 직사각형 근접 센서 2 와이어 차폐 NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hz에서플라스틱2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐40mm15mm2m 케이블₩ 355,880
TELEMECANIQUE 센서 XS8D1A1MAL2 직사각형 근접 센서 24 ~ 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 Hz에서플라스틱2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐80mm26mm2m 케이블₩ 558,372
TELEMECANIQUE 센서 XS9C111A2L2 직사각형 근접 센서 유도 차폐 NO | AG9FYF 1EXN3 XS9C111A2L21000 Hz에서플라스틱2 와이어12 ~ 24VDC차폐40mm15mm2m 케이블₩ 510,650
TELEMECANIQUE 센서 XS7C4A1DPG13 직사각형 근접 센서 유도 형 2 선 | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 Hz에서PBT2 와이어12 ~ 48VDC차폐40mm117mmPG13, 나사 식 터미널₩ 435,592
TELEMECANIQUE 센서 XS7C4A1MPG13 직사각형 근접 센서 유도 형 2 선 | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 Hz에서PBT2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐40mm117mmPG13, 나사 식 터미널₩ 437,045

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XSDH607339H7 직사각형 근접 센서 유도형 PNP
₩ 476,892 /단위