플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XS9C111A2L2 직사각형 근접 센서 유도 차폐 NO | AG9FYF 1EXN3

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 직사각형 근접 센서 유도성 차폐 NO

재고 있음 있음
항목: AG9FYF 모델: XS9C111A2L2교차 참조: 1EXN3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 510,650 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목직사각형 근접 센서
기본 소재플라스틱
케이스 재질플라스틱
회로 유형2 와이어
깊이15mm
거리 감지15.0mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급68K
길이54mm
맥스. 현재 부하20mA
NEMA 평가4X
작동 주파수1000 Hz에서
작동 온도 범위-13도 ~ 158도 F
출력 모드아니
전원 요구 사항12 ~ 24VDC
감지 방법유도
차폐 / 비 차폐차폐
40mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)4.32
선박 길이 (cm)13.46
선박 폭 (cm)9.65
원산지FR

제품 세부 사항 :

  • 특징 : Teachable Analog

제품 변형

프로덕트모델작동 주파수케이스 재질회로 유형전원 요구 사항차폐 / 비 차폐깊이전기 연결가격
TELEMECANIQUE 센서 XS7D1A1PAM12 직사각형 근접 센서 PNP 차폐 없음 | AG9FYB 1EXL7 XS7D1A1PAM12100 Hz에서플라스틱PNP12 ~ 24VDC차폐80mm26mm4 핀 M12 수 커넥터₩ 410,375
TELEMECANIQUE 센서 XS7E1A1DAL2 직사각형 근접 센서 유도 형 2 와이어 NO | AG9FYC 1EXL8 XS7E1A1DAL21000 Hz에서플라스틱2 와이어12 ~ 24VDC차폐26mm13mm2m 케이블₩ 258,352
TELEMECANIQUE 센서 XS8C1A1MAL2 직사각형 근접 센서 2 와이어 차폐 NO | AG9FYD 1EXL9 XS8C1A1MAL21000 Hz에서플라스틱2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐40mm15mm2m 케이블₩ 355,880
TELEMECANIQUE 센서 XS8D1A1MAL2 직사각형 근접 센서 24 ~ 240VAC / DC | AG9FYE 1EXN2 XS8D1A1MAL2150 Hz에서플라스틱2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐80mm26mm2m 케이블₩ 558,372
TELEMECANIQUE 센서 XS7C4A1DPG13 직사각형 근접 센서 유도 형 2 선 | AG9MKC 20XG09 XS7C4A1DPG13300 Hz에서PBT2 와이어12 ~ 48VDC차폐40mm117mmPG13, 나사 식 터미널₩ 435,592
TELEMECANIQUE 센서 XS7C4A1MPG13 직사각형 근접 센서 유도 형 2 선 | AG9MKD 20XG11 XS7C4A1MPG13300 Hz에서PBT2 와이어24 ~ 240VAC / DC차폐40mm117mmPG13, 나사 식 터미널₩ 437,045
TELEMECANIQUE 센서 XS8C4A1NCG13 직사각형 근접 센서 4 와이어 PNP 차폐 | AG9MKE 20XG12 XS8C4A1NCG13300 Hz에서PBT4 선 NPN12 ~ 48VDC차폐40mm117mmPG13, 나사 식 터미널₩ 326,287

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS9C111A2L2 직사각형 근접 센서 유도성 차폐 NO
₩ 510,650 /단위