그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 근접 센서 |
기본 소재 | 플라스틱 |
케이스 재질 | 플라스틱 |
회로 유형 | 2 와이어 |
깊이 | 26mm |
거리 감지 | 4.0mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 40mm |
맥스. 현재 부하 | 200mA |
NEMA 평가 | 4X |
작동 주파수 | 25Hz AC / 250Hz DC |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 24 ~ 240VAC / DC |
감지 방법 | 유도 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
폭 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
원산지 | ID |
프로덕트 | 모델 | 작동 주파수 | 케이스 재질 | 회로 유형 | 전원 요구 사항 | 차폐 / 비 차폐 | 폭 | 깊이 | 전기 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7D1A1PAM12 | 100 Hz에서 | 플라스틱 | PNP | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 80mm | 26mm | 4 핀 M12 수 커넥터 | ₩ 410,375 | ||
XS7E1A1DAL2 | 1000 Hz에서 | 플라스틱 | 2 와이어 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 26mm | 13mm | 2m 케이블 | ₩ 258,352 | ||
XS8C1A1MAL2 | 1000 Hz에서 | 플라스틱 | 2 와이어 | 24 ~ 240VAC / DC | 차폐 | 40mm | 15mm | 2m 케이블 | ₩ 355,880 | ||
XS8D1A1MAL2 | 150 Hz에서 | 플라스틱 | 2 와이어 | 24 ~ 240VAC / DC | 차폐 | 80mm | 26mm | 2m 케이블 | ₩ 558,372 | ||
XS9C111A2L2 | 1000 Hz에서 | 플라스틱 | 2 와이어 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 40mm | 15mm | 2m 케이블 | ₩ 510,650 | ||
XS7C4A1DPG13 | 300 Hz에서 | PBT | 2 와이어 | 12 ~ 48VDC | 차폐 | 40mm | 117mm | PG13, 나사 식 터미널 | ₩ 435,592 | ||
XS7C4A1MPG13 | 300 Hz에서 | PBT | 2 와이어 | 24 ~ 240VAC / DC | 차폐 | 40mm | 117mm | PG13, 나사 식 터미널 | ₩ 437,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.