플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XS630B1PAM12 원통형 근접 센서 유도 형 NO | AG9MKN 20XG28

TELEMECANIQUE SENSORS XS630B1PAM12 원통형 근접 센서 유도형 NO

재고 있음 있음
항목: AG9MKN 모델: XS630B1PAM12크로스 참조: 20XG28

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 293,125 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목원통형 근접 센서
기본 소재금속
케이스 재질니켈 도금 황동
회로 유형3 선 PNP
거리 감지15.0mm
전기 연결4 핀 M12 커넥터
IP 등급65, 67
길이74mm
맥스. 현재 부하200mA
작동 주파수500 Hz에서
작동 온도 범위-13도 ~ 158도 F
출력 모드아니
전원 요구 사항12 ~ 48VDC
감지 방법유도
센서 직경30.0mm
차폐 / 비 차폐차폐

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)4.57
선박 길이 (cm)14.22
선박 폭 (cm)4.57
원산지ID

제품 세부 사항 :

  • 특징 : Limit Switch Style Inductive Proximity Sensor

제품 변형

프로덕트모델작동 온도 범위기본 소재케이스 재질전원 요구 사항차폐 / 비 차폐회로 유형전기 연결IP 등급가격
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLNAL2 근접 센서 유도 형 8mm NPN NO | AG9FNH 1EVJ2 XS108BLNAL2-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 NPN2m 케이블67₩ 131,880
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLNAM12 근접 센서 유도 형 1.5mm NPN NO | AG9FNJ 1EVJ4 XS108BLNAM12-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 NPN4 핀 M12 커넥터67₩ 148,242
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLPAL2 근접 센서 유도 형 8mm PNP NO | AG9FNK 1EVK1 XS108BLPAL2-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 PNP2m 케이블67₩ 136,045
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLPAL5 근접 센서 유도 형 8mm PNP NO | AG9FNL 1EVK2 XS108BLPAL5-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 PNP5m 케이블67₩ 137,637
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLPAM12 근접 센서 유도 형 8mm PNP NO | AG9FNM 1EVK3 XS108BLPAM12-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 PNP4 핀 M12 커넥터67₩ 135,975
TELEMECANIQUE 센서 XS108BLPAM8 근접 센서 유도 형 8mm PNP NO | AG9FNN 1EVK4 XS108BLPAM8-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 PNP3 핀 M8 커넥터67₩ 124,320
TELEMECANIQUE 센서 XS112BLNAL2 근접 센서 유도 형 12mm NPN NO | AG9FNP 1EVL4 XS112BLNAL2-13도 ~ 158도 F금속니켈 도금 황동12 ~ 24VDC차폐3 선 NPN2m 케이블67₩ 122,605

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XS630B1PAM12 원통형 근접 센서 유도형 NO
₩ 293,125 /단위