APOLLO VALVES 70LF-800 Series Male x Female NPT Bronze Ball Valves
필터
볼 재질 : 크롬 도금 황동 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 무연 청동 , 바디 스타일: 인라인 , 규정 준수: MSS SP-110 , 핸들 재질: 아연도 금강 , 손잡이 유형: 지레 , 맥스. 압력: 600psi WOG , 최대. 증기 압력: 150psi WSP , 포트: ㅁㄴㅇㄹ , 시트 재질: RPTFE , 줄기 재료: 무연 황동 , 줄기 유형: 분출 증거 , 온도. 범위: -14도 ~ 157도 F , 밸브 구조: 2- 조각
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 70LF80301 | FNPT x MNPT | 1 / 2 " | - | - | ₩ 79,135 | |
A | 70LF80401 | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | - | - | ₩ 110,600 | |
A | 70LF80501 | FNPT x MNPT | 1" | - | - | ₩ 127,487 | |
A | 70LF80310 | 남성 x 여성 NPT | - | 1 / 2 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 81,144 | |
A | 70LF80432 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 123,564 | |
A | 70LF80507 | 남성 x 여성 NPT | - | 1" | 티 핸들 | ₩ 155,876 | |
A | 70LF80601 | 남성 x 여성 NPT | - | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 239,932 | |
A | 70LF80407 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 111,748 | |
A | 70LF80410 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 119,756 | |
A | 70LF80532 | 남성 x 여성 NPT | - | 1" | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 167,692 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 캔 라이트 개조 키트
- 가죽 손바닥 장갑
- 모터 리드 분리
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 하드웨어 공급
- 잠금장치
- 스레드 삽입
- 유압 여과기
- 수질 및 정화
- APPROVED VENDOR 레드 황동 FNPT 커플 링
- STREN-FLEX 웹 슬링, 유형 9
- JACOB HOLTZ 이중 바퀴 회전 캐스터
- APPROVED VENDOR 부하 정격 앵글 브래킷
- PRECISION 림 래치 볼트, 출구 전용
- PASS AND SEYMOUR 슬로프 탑 안전 스위치
- EATON LGHDC 시리즈 DC 회로 차단기
- MARTIN SPROCKET 2AK 시리즈 보어 사이즈 유형 2 홈 FHP 도르래
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5963 시리즈
- VESTIL TG-600 표준 오버랩 벽 장착 비닐 스트립 도어