그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 무연 청동 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | MSS SP-110 |
연결 유형 | FNPT x MNPT |
손잡이 재질 | 아연도 금강 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 무연 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -14도 ~ 157도 F |
UPC | 670750611117 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 23.5 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8481801085 |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70LF80301 | FNPT x MNPT | 1 / 2 " | - | - | ₩ 79,135 | |
70LF80501 | FNPT x MNPT | 1" | - | - | ₩ 127,487 | |
70LF80601 | 남성 x 여성 NPT | - | 1 1/4파운드 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 239,932 | |
70LF80310 | 남성 x 여성 NPT | - | 1 / 2 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 81,144 | |
70LF80407 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 티 핸들 | ₩ 111,748 | |
70LF80410 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 스테인리스 레버 및 너트 | ₩ 119,756 | |
70LF80432 | 남성 x 여성 NPT | - | 3 / 4 " | 스테인레스 스틸 티 핸들 및 너트 | ₩ 123,564 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.