그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.5 ~ 0.75 |
내부 Dia. | 0.500 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -94 ~ 1202도 |
타입 | 1/2 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 |
벽 두께 | 0.046 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | MX |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGN0.25BK100 | 0.250 " | 100ft. | 1/4 "1200F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.043 " | ₩ 232,050 | |
FGN0.25BK25 | 0.250 " | 25ft. | 1/4 "1200F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.043 " | ₩ 64,260 | |
FGN0.25BK10 | 0.250 " | 10ft. | 1/4 "1200F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.043 " | ₩ 26,320 | |
FGN0.63BK25 | 0.63 " | 25ft. | 5/8 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 156,047 | |
FGN0.63BK10 | 0.63 " | 10ft. | 5/8 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 62,650 | |
FGN0.75BK25 | 0.750 " | 25ft. | 3/4 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 182,962 | |
FGN0.75BK10 | 0.750 " | 10ft. | 3/4 "1200도 F 유리 섬유 슬 리빙 | 0.046 " | ₩ 73,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.