그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플런저 |
몸 길이 | 0.441 " |
바디 폭 | 0.188 " |
힘 | 1.50 초기, 4.50 최종 |
함수 | 더 높은 끝 힘이 필요한 응용 분야에 사용되며 부품을 올리거나 꺼내는 데 자주 사용됨 |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
플런저 | 303 스테인레스 스틸 |
봄 | 302/304 스테인리스 |
타입 | 프레스 핏 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
모델 | 몸 길이 | 바디 폭 | 힘 | 자재 | 플런저 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53601 | 0.441 " | 0.188 " | 0.75 초기, 2.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 39,497 | |
53602 | 0.521 " | 0.25 " | 10.25 초기, 3.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 42,875 | |
53604 | 1.1 " | 0.5 " | 4.00 초기, 9.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 44,187 | |
53605 | 0.441 " | 0.188 " | 1.50 초기, 4.50 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 41,562 | |
53606 | 0.521 " | 0.25 " | 2.50 초기, 6.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 39,375 | |
53607 | 0.788 " | 0.375 " | 5.00 초기, 14.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 45,500 | |
53608 | 1.1 " | 0.5 " | 5.00 초기, 18.00 최종 | 강철 | 케이스 경화 강철, 흑색 산화물 | 5 | ₩ 49,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.