그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 플런저 |
몸 길이 | 5 / 8 " |
바디 폭 | # 8-32 " |
마감재 | 303 스테인레스 스틸 |
힘 | 2.70 초기, 7.30 최종 |
함수 | 더 높은 끝 힘이 필요한 응용 분야에 사용되며 부품을 올리거나 꺼내는 데 자주 사용됨 |
자재 | 303 스테인레스 스틸 |
플런저 | 303 스테인레스 스틸 |
봄 | 302/304 스테인리스 |
스레드 크기 | # 8-32 |
타입 | 잠금 요소 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 신체 | 몸 Dia. | 자재 | 플런저 | 봄 | 스레드 크기 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230701 | 스프링 플런저 | - | - | 스틸 바디 (12L14) | 나일론 | - | - | - | 5 | ₩ 76,282 | ||
5230801 | 스프링 플런저 | - | - | 스틸 바디 (12L14) | 나일론 | - | - | - | 5 | ₩ 74,900 | ||
5210701 | 플런저 | - | 5 / 8-11 | 강철 | - | - | - | 봄 | 5 | ₩ 59,342 | ||
5210801 | 스프링 플런저 | - | - | 스틸 바디 (12L14) | 나일론 | - | - | - | 5 | ₩ 73,465 | ||
5210901 | 플런저 | - | 1 / 4-20 | 강철 | - | - | - | 봄 | 5 | ₩ 59,080 | ||
5322701 | 스프링 플런저 | - | - | 스테인리스 강 | 나일론 | - | - | - | 5 | ₩ 101,640 | ||
5332001 | 스프링 플런저 | - | - | 스테인리스 강 | 나일론 | - | - | - | 5 | ₩ 85,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.