LUMAPRO 소형 백열 전구, T5, 13V
필터
평균 전구 수명 : 1000 시간. , 평균 수명: 1000 시간. , 전구 하우징: 유리 , 현재 인출: 690mA , 밀폐된 설비의 경우: 아니 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 만 , 초기 루멘: 75 , 램프 직경: 0.625 " , 램프 모양: T5 , 램프 종류: 미니어처 -T , 밝은 색: 초기화 , 루멘: 75 , 최대. 전체 길이: 1.49 " , 전체적인 램프 모양: T , 거래 번호: 906 , 전압: 13
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 추위 장갑
- 견인 액세서리
- 격벽 탱크 피팅
- 라미네이팅 기계
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 배관 설비
- 고정 도구 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 인터콤 및 스피커
- 연못 액세서리
- TWECO 용접 노즐
- APPROVED VENDOR R Od Seal 3 인치
- VULCAN HART 리드 세트 조립
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- VESTIL S-FORK 시리즈 게양 후크
- MARTIN SPROCKET 윈치 유형 롤러 체인 스프로킷, 80 체인 번호 크기에 맞게 이중 지루함
- ALVORD POLK 오른손 나선형 코어 드릴
- SMC VALVES Itv2000 시리즈 레귤레이터
- HUB CITY 44 시리즈 베벨 기어 드라이브