그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 볼트 |
마감재 | 검은 산화물 |
머리 높이 | 17 / 32 " |
헤드 폭 | 1 5 / 16 " |
머리 아래 길이 | 8" |
자재 | 4140 스틸 |
로크웰 경도 | C32-C36 |
크기 | 3 / 4-10x8 |
슬롯 크기 | 3 / 4 " |
인장 강도 | 23,380 PSI |
나사 길이 | 2" |
스레드 크기 | 3 / 4-10 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 고강도 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 스레드 크기 | 타입 | 머리 아래 길이 | 자재 | 로크웰 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46260 | 1" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 1.5 " | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 18,760 | |
46261 | 1.5 " | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 2" | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 18,007 | |
46262 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 2.5 " | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 21,682 | |
46265 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 4" | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 23,170 | |
46266 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 5" | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 23,852 | |
46267 | 2" | 1 / 4 " | 11 / 16 " | 3 / 8-16 | 고강도 | 6" | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 26,092 | |
46461 | 1.5 " | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1 / 2-13 | 고강도 | 2" | 4140 스틸 | C32-C36 | ₩ 24,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.