그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 스프링 |
하중에서의 처짐 | 0.246 " |
구멍 크기 | 9 / 16 " |
로드 크기 | 1 / 4 " |
편향에서 하중 (Lbs.) | 11 |
자재 | 17-7 PH 스테인리스 스틸 |
전체 높이 | 0.455 " |
탄성률 | 45 파운드 / 인치 |
두께 | 0.012 " |
타입 | 폴리 웨이브 압축 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7320905060 |
원산지 | US |
모델 | 하중에서의 처짐 | 구멍 크기 | 편향에서 하중 (Lbs.) | 전체 높이 | 탄성률 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAR6 | 0.088 " | 3 / 8 " | 4 | 0.15 " | 45 파운드 / 인치 | 0.008 " | ₩ 6,037 | |
1UAR7 | 0.142 " | 3 / 8 " | 4 | 0.25 " | 28 파운드 / 인치 | 0.008 " | ₩ 8,645 | |
1UAR8 | 0.2 " | 3 / 8 " | 4 | 0.35 " | 20 파운드 / 인치 | 0.008 " | ₩ 7,490 | |
1UAR9 | 0.255 " | 3 / 8 " | 4 | 0.45 " | 16 파운드 / 인치 | 0.008 " | ₩ 12,407 | |
1UAT1 | 0.069 " | 3 / 8 " | 7 | 0.15 " | 101 파운드 / 인치 | 0.011 " | ₩ 6,002 | |
1UAT2 | 0.105 " | 3 / 8 " | 7 | 0.25 " | 67 파운드 / 인치 | 0.011 " | ₩ 10,482 | |
1UAT3 | 0.148 " | 3 / 8 " | 7 | 0.35 " | 47 파운드 / 인치 | 0.011 " | ₩ 10,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.