항목 | 스위블 플랜지 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 "-8 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 2 |
높이 | 1-15/64 |
자재 | 12L14 강철 |
로크웰 경도 | 너트-25 Rokwell, Collar-85-90 Rockwell on 15N Scale |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 권리 |
나사 유형 | UNC |
폭 | 1.625 |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.